text.skipToContent text.skipToNavigation

GED SCREWDIVER SET 1/3 CT


(1/3 module) With screwdrivers. With ergonomic 3-component handle for good force transfer. Vanadium plus steel blades. Matt chromatedContents: 1 screwdriver each for screws with internal TORX® profile size T 8 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 (2163 TX)

Artículo No. 3J288691
Aislamiento
Protección de aislamiento 1000 V No
Número de destornilladores de estrella PH 0
Número de destornilladores de estrella PZ 0
Número de destornilladores de ranura 0
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Protección de aislamiento 1000 V No
Número de destornilladores de estrella PH 0
Número de destornilladores de estrella PZ 0
Número de destornilladores de ranura 0
Número de destornilladores Torx 6
Número total de herramientas 6
Asidero de material Otro
Diseño de agarre Otro
Material de la hoja Chrome-vanadium steel
Marca Gedore
Type Torx Screwdriver Set

Descripción

(1/3 module) With screwdrivers. With ergonomic 3-component handle for good force transfer. Vanadium plus steel blades. Matt chromatedContents: 1 screwdriver each for screws with internal TORX® profile size T 8 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 (2163 TX)

Números de artículo

Artículo No. 3J288691
EAN 4010886895634
UBB 500632585575
UNSPSC 27111728
Artículo del fabricante nr 2309157
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.