text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8178 780 Cortapernos 8mm Capacidad 780mm


Doble ajuste del perno de leva, Cabezal de corte reemplazable, Cabezales de corte de acero al cromo-vanadio, Rendimiento máx. de corte 44 HRC, Rendimiento máx. de corte 48 HRC, 48 HRC ? 1590 N / mm² Resistencia a la tracción

Artículo No. 0S756150
Peso 4700
Longitud total (mm) 780
Adecuado para diámetro máx. de perno (mm) 8
Cuchilla de corte intercambiable
Con mordazas ajustables
Embalado por 1

Especificaciones

Peso 4700
Longitud total (mm) 780
Adecuado para diámetro máx. de perno (mm) 8
Cuchilla de corte intercambiable
Con mordazas ajustables
Model 8178 780

Descripción

Doble ajuste del perno de leva, Cabezal de corte reemplazable, Cabezales de corte de acero al cromo-vanadio, Rendimiento máx. de corte 44 HRC, Rendimiento máx. de corte 48 HRC, 48 HRC ? 1590 N / mm² Resistencia a la tracción

Números de artículo

Artículo No. 0S756150
EAN 4010886933770
UBB 500632599774
UNSPSC 44121618
Artículo del fabricante nr 2675153
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.