text.skipToContent text.skipToNavigation

Gear clamp GearKlamp clamping width 300 mm radius 60 mm BESSEY

Artículo No. 0X938501
Rango de sujeción (mm) 300 - 300
Longitud mandíbula (mm) 60
Asidero de material plástico
Marca Bessey

Especificaciones

Rango de sujeción (mm) 300 - 300
Longitud mandíbula (mm) 60
Asidero de material plástico
Marca Bessey

Descripción

Mango de plástico bicomponente de alta calidad colocado alrededor del raíl, para poder utilizar la pinza en espacios reducidos. Fuerza de sujeción de hasta 2.000 N. Husillo de rosca trapezoidal fácil de mover con placa de presión giratoria. Botón de cambio rápido para ajustar rápidamente la barra deslizante. En envase colgante cardado

Números de artículo

Artículo No. 0X938501
EAN 4008158040813
UBB 500682470843
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr GK30
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.