Grapas
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
Grapas y extractores
Fijaciones
Grapas
8O784283
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
Gear clamp GearKlamp clamping width 150 mm radius 60 mm BESSEY
Añadir catálogo
Artículo No.
8O784283
Rango de sujeción (mm)
150 - 150
Longitud mandíbula (mm)
60
Asidero de material
plástico
Marca
Bessey
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Rango de sujeción (mm)
150 - 150
Longitud mandíbula (mm)
60
Asidero de material
plástico
Marca
Bessey
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Empuñadura de plástico bicomponente de alta calidad colocada alrededor del raíl, para poder utilizar la mordaza en espacios reducidos. Fuerza de sujeción de hasta 2.000 N. Husillo de rosca trapezoidal fácil de mover con placa de presión giratoria. Botón de cambio rápido para ajustar rápidamente la barra deslizante. En envase colgante cardado
Números de artículo
Artículo No.
8O784283
EAN
4008158040844
UBB
500682470686
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
GK15