Fresa de escariar
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
Fresar
Fresa de escariar
4G824356
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
Promat Full radius milling tool nominal dm 20 mm insert length 36 mm HSS-Co8
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
4G824356
Diseño
Cortador de radio
Longitud total (mm)
88
Diámetro del eje (mm)
20
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Longitud de trabajo (mm)
36
Número de dientes
2
Material de corte
Otro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Diseño
Cortador de radio
Longitud total (mm)
88
Diámetro del eje (mm)
20
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Longitud de trabajo (mm)
36
Número de dientes
2
Material de corte
Otro
Dirección de corte
Derecha
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
20
Codigo SA
Ver
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4G824356
EAN
4015448521068
UBB
500582049218
UNSPSC
27112803
Artículo del fabricante nr
4000866616