text.skipToContent text.skipToNavigation

Full radius milling tool nominal dm 2 mm insert length 10 mm HSS-Co8 PROMAT


Artículo No. 4N845889
Diseño Cortador de radio
Longitud total (mm) 48
Diámetro del eje (mm) 6
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 10
Número de dientes 2
Material de corte Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Cortador de radio
Longitud total (mm) 48
Diámetro del eje (mm) 6
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 10
Número de dientes 2
Material de corte Otro
Dirección de corte Derecha
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 2
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 4N845889
EAN 4015448520955
UBB 500582153150
UNSPSC 27112803
Artículo del fabricante nr 4000866594
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.