text.skipToContent text.skipToNavigation

Full radius milling tool nominal dm 12 mm insert length 26 mm HSS-Co8 PROMAT


Artículo No. 4F310180
Diseño Cortador de radio
Longitud total (mm) 73
Diámetro del eje (mm) 12
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 26
Número de dientes 2
Material de corte Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Cortador de radio
Longitud total (mm) 73
Diámetro del eje (mm) 12
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 26
Número de dientes 2
Material de corte Otro
Dirección de corte Derecha
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 12
Marca Promat
Código de producto 82077031

Números de artículo

Artículo No. 4F310180
EAN 4015448521020
UBB 500582043765
UNSPSC 27112803
Artículo del fabricante nr 4000866608
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.