text.skipToContent text.skipToNavigation

Full radius milling tool nominal dm 10 mm insert length 21 mm HSS-Co8 PROMAT


Artículo No. 7L462317
Diseño Cortador de radio
Longitud total (mm) 63
Diámetro del eje (mm) 10
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 21
Número de dientes 2
Material de corte Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Cortador de radio
Longitud total (mm) 63
Diámetro del eje (mm) 10
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 21
Número de dientes 2
Material de corte Otro
Dirección de corte Derecha
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 10
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 7L462317
EAN 4015448521013
UBB 500583157275
UNSPSC 27112803
Artículo del fabricante nr 4000866606
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.