Aire caliente & pistolas de pegar
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
Herramientas eléctricas
Polvo y ventilación
0K585431
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
Frost protection convector FSK 505 500 W W25xH24xD75mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0K585431
Método de montaje
Modelo de pared
Anchura
250
Altura
240
Profundidad
75
Con reloj conmutador
No
Capacidad de calentamiento (W/m)
500
Con mando a distancia
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Método de montaje
Modelo de pared
Anchura
250
Altura
240
Profundidad
75
Con reloj conmutador
No
Capacidad de calentamiento (W/m)
500
Con mando a distancia
No
Circuito de protección contra heladas
Sí
Indicación digital
No
Ajuste de temperatura (°C)
5 - 16
Con ventilador
No
Grado de protección (IP)
IP21
Posición del panel de control
Lado delantero
Compatible con IFTTT
No
Funcionamiento por app
No
Compatible con Apple HomeKit
No
Compatible con Google Assistant
No
Compatible con Amazon Alexa
No
Material frontal
Otro
Apto para mando a distancia inalámbrico
No
Salida de aire
Arriba
Marca
Fabory approved vendor
Codigo SA
85162950
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0K585431
EAN
4005812500058
UBB
500573734950
UNSPSC
40101819
Artículo del fabricante nr
4000896879