Polvo y ventilación
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Herramientas a batería
Herramientas eléctricas
Polvo y ventilación
0X242761
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
Frost protection convector DL01S 1500 W 220–240 V / 50 Hz W198xH380xD535 mm NOW
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
0X242761
Método de montaje
Modelo independiente
Color
Blanco
Anchura
198
Diseño
Otro
Altura
380
Profundidad
535
Peso
1.8
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Método de montaje
Modelo independiente
Color
Blanco
Anchura
198
Diseño
Otro
Altura
380
Profundidad
535
Peso
1.8
Número de posiciones de conmutación
2
Con reloj conmutador
No
Capacidad de calentamiento (W/m)
1500
Con mando a distancia
No
Con protección contra sobrecalentamiento
No
Circuito de protección contra heladas
Sí
Control de potencia
Electrónico
Programable
No
Apto para conexión de bus
No
Indicación digital
No
Con ventilador
No
Con indicador de presencia
No
Conexión eléctrica
Otro
Tensión de alimentación (V)
220-240
Tensión de alimentación (Hz)
50-50
Adaptable (autoaprendizaje)
No
Posición del panel de control
Lado
Compatible con IFTTT
No
Funcionamiento por app
No
Indicación de consumo
No
Detección de ventana abierta
No
Número de comandos de cable piloto admitidos
Ninguno
Compatible con Apple HomeKit
No
Compatible con Google Assistant
No
Compatible con Amazon Alexa
No
Apto para mando a distancia inalámbrico
No
Salida de aire
Superior/frontal
Modelo de rejilla
Perforado
Marca
Fabory approved vendor
Codigo SA
85162950
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0X242761
EAN
4015448877219
UBB
500726954430
UNSPSC
40101819
Artículo del fabricante nr
4000722009