text.skipToContent text.skipToNavigation

Fresas laterales Gedore VDE 8314-140


Según DIN ISO 5749, Con cabeza delgada, ideal para espacios reducidos, Filos de corte de precisión templados por inducción, dureza 63 - 65 HRC, Para alambre semiduro de 1,6 mm, Acero especial GEDORE templado y revenido, cromado, Mangos con aislamiento por inmersión VDE hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900, aislamiento Check-Tool de dos capas

Artículo No. G3030.700.140
Aislamiento
Forma Alicate de corte diagonal de potencia
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 140
Protección de aislamiento 1000 V
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Forma Alicate de corte diagonal de potencia
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 140
Protección de aislamiento 1000 V
Anchura del cabezal (mm) 18.5
Con función de desaislado No
Probado ESD No
Altura del cabezal (mm) 18.5
Probado por VDE
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 195
Codigo SA 8203200000
Type Side Cutter

Descripción

Según DIN ISO 5749, Con cabeza delgada, ideal para espacios reducidos, Filos de corte de precisión templados por inducción, dureza 63 - 65 HRC, Para alambre semiduro de 1,6 mm, Acero especial GEDORE templado y revenido, cromado, Mangos con aislamiento por inmersión VDE hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900, aislamiento Check-Tool de dos capas

Números de artículo

Artículo No. G3030.700.140
EAN 4010886674352
UBB 240104023116
UNSPSC 23151901
Artículo del fabricante nr 6743540
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.