text.skipToContent text.skipToNavigation

Fresas laterales Gedore 8316-200 TL


Buena acción de palanca para un corte fácil, Filos de corte de precisión templados por inducción, dureza 63 - 65 HRC, Para alambre duro/piano - valores ver tabla, Capacidad de corte máx. Ø 1,4 - 2,0 mm, Acero especial GEDORE templado y revenido, forjado por estampación, templado en aceite y recocido, JC = cromado, mangos de 2 componentes, TL = gris acero, con mangos antideslizantes bañados en azul, Filos de corte templados por inducción (62 - 64 HRC) garantizan una potencia de corte constante durante un largo periodo de tiempo.., Máximo rendimiento de corte con menos esfuerzo gracias a la óptima interacción de la geometría de corte, el cojinete de remache excéntrico y el diseño ergonómico del mango.

Artículo No. G3031.400.200
Aislamiento
Forma Alicate de corte diagonal de potencia
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 200
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Forma Alicate de corte diagonal de potencia
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 200
Protección de aislamiento 1000 V No
Anchura del cabezal (mm) 22
Con función de desaislado No
Probado ESD No
Altura del cabezal (mm) 11
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 270
Codigo SA 8203200000
Type Side Cutter

Descripción

Buena acción de palanca para un corte fácil, Filos de corte de precisión templados por inducción, dureza 63 - 65 HRC, Para alambre duro/piano - valores ver tabla, Capacidad de corte máx. Ø 1,4 - 2,0 mm, Acero especial GEDORE templado y revenido, forjado por estampación, templado en aceite y recocido, JC = cromado, mangos de 2 componentes, TL = gris acero, con mangos antideslizantes bañados en azul, Filos de corte templados por inducción (62 - 64 HRC) garantizan una potencia de corte constante durante un largo periodo de tiempo.., Máximo rendimiento de corte con menos esfuerzo gracias a la óptima interacción de la geometría de corte, el cojinete de remache excéntrico y el diseño ergonómico del mango.

Números de artículo

Artículo No. G3031.400.200
EAN 4010886671214
UBB 240104311123
UNSPSC 23151901
Artículo del fabricante nr 6712150
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.