text.skipToContent text.skipToNavigation

Fresas laterales Gedore 8316-200 JC


Buena acción de palanca para un corte fácil, Filos de corte de precisión templados por inducción, dureza 63 - 65 HRC, Para alambre duro/piano - valores ver tabla, Capacidad de corte máx. Ø 1,4 - 2,0 mm, Acero especial GEDORE templado y revenido, forjado por estampación, templado en aceite y recocido, JC = cromado, mangos de 2 componentes, TL = gris acero, con mangos antideslizantes bañados en azul, Filos de corte templados por inducción (62 - 64 HRC) garantizan una potencia de corte constante durante un largo periodo de tiempo.., Máximo rendimiento de corte con menos esfuerzo gracias a la óptima interacción de la geometría de corte, el cojinete de remache excéntrico y el diseño ergonómico del mango.

Article number G3031.300.200
Aislamiento No
Forma Alicate de corte diagonal de potencia
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 210
Protección de aislamiento 1000 V No
Packed per 1

Specifications

Aislamiento No
Forma Alicate de corte diagonal de potencia
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 210
Protección de aislamiento 1000 V No
Anchura del cabezal (mm) 28
Con función de desaislado No
Probado ESD No
Tapa del mango Otro
Altura del cabezal (mm) 22
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 305
Codigo SA 8203200000
Type Side Cutter

Description

Buena acción de palanca para un corte fácil, Filos de corte de precisión templados por inducción, dureza 63 - 65 HRC, Para alambre duro/piano - valores ver tabla, Capacidad de corte máx. Ø 1,4 - 2,0 mm, Acero especial GEDORE templado y revenido, forjado por estampación, templado en aceite y recocido, JC = cromado, mangos de 2 componentes, TL = gris acero, con mangos antideslizantes bañados en azul, Filos de corte templados por inducción (62 - 64 HRC) garantizan una potencia de corte constante durante un largo periodo de tiempo.., Máximo rendimiento de corte con menos esfuerzo gracias a la óptima interacción de la geometría de corte, el cojinete de remache excéntrico y el diseño ergonómico del mango.

Article numbers

Article number G3031.300.200
EAN 4010886674505
UBB 203104020763
UNSPSC 23151901
Manufacturer article nr  6745080
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.