text.skipToContent text.skipToNavigation

Fresas laterales Gedore 8314-160 JC


Con cabeza delgada - ideal para espacios reducidos, Filos de corte de precisión templados por inducción, dureza 63 - 65 HRC, Para alambre de dureza media, 1,6 mm, Acero especial GEDORE templado y revenido, forjado en estampa, templado en aceite y recocido, JC = cromado, con mangos de 2 componentes, TL = gris acero, con mangos antideslizantes bañados en

Artículo No. G3030.300.160
Aislamiento No
Forma Alicate de corte diagonal de potencia
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 165
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Forma Alicate de corte diagonal de potencia
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 165
Protección de aislamiento 1000 V No
Anchura del cabezal (mm) 22
Con función de desaislado No
Probado ESD No
Tapa del mango Otro
Altura del cabezal (mm) 19
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 180
Type Side Cutter

Descripción

Con cabeza delgada - ideal para espacios reducidos, Filos de corte de precisión templados por inducción, dureza 63 - 65 HRC, Para alambre de dureza media, 1,6 mm, Acero especial GEDORE templado y revenido, forjado en estampa, templado en aceite y recocido, JC = cromado, con mangos de 2 componentes, TL = gris acero, con mangos antideslizantes bañados en azul, TL = gris acero, con mangos antideslizantes bañados en azul

Números de artículo

Artículo No. G3030.300.160
EAN 4010886674338
UBB 203104019799
UNSPSC 23151901
Artículo del fabricante nr 6743380
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.