text.skipToContent text.skipToNavigation

Fresas Knipex 64 22 115 ESD


Alicates de corte para electrónica ESD Alicates de precisión para trabajos de corte ultra fino, p. ej. en electrónica y mecánica fina. Mangos con descarga eléctrica - disipativa. Unión en caja robusta y sin holgura. Muelle doble de baja fricción para una apertura suave y uniforme. El pulido espejo en combinación con una fina película de aceite proporcio

Artículo No. 4S160377
Longitud (mm) 125
Anchura del cabezal (mm) 69
Probado ESD
Altura del cabezal (mm) 18
Marca Knipex
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 125
Anchura del cabezal (mm) 69
Probado ESD
Altura del cabezal (mm) 18
Marca Knipex
Type Mini-Blade Electronics End Cutting Nipper

Descripción

Alicates de corte para electrónica ESD Alicates de precisión para trabajos de corte ultra fino, p. ej. en electrónica y mecánica fina. Mangos con descarga eléctrica - disipativa. Unión en caja robusta y sin holgura. Muelle doble de baja fricción para una apertura suave y uniforme. El pulido espejo en combinación con una fina película de aceite proporciona protección contra el óxido - sin fallos de circuito causados por el cromo descascarillado de las herramientas chapadas. Filos de corte endurecidos adicionalmente con láser, dureza del filo aprox. 56 HRC. Mangos con empuñadura bicolor multicomponente negro/gris. Cortador de puntas, mini-cuchilla con bisel pequeño. - Capacidad de corte alambre blando (diámetro): Ø 0,8mm- Anchura del cabezal (A): 11mm- Longitud de la mandíbula (B): 20mm- Espesor de la mandíbula (junta) (D): 6mm- Longitud del filo de corte mm (C): 3mm- ESD: sí

Números de artículo

Artículo No. 4S160377
EAN 4003773025061
UBB 500711486596
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 64 22 115 ESD
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.