text.skipToContent text.skipToNavigation

Fresadora de palma Metabo KFMPB 15-10 F KFMPB 15-10 F


Artículo No. 3U949137
Consumo eléctrico (W) 1550
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Tensión 220 - 240
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 12500 - 12500
Máx. altura del bisel acero 400 N/mm². (mm) 10
Ajuste fino (mm) 0.1
Type KFMPB 15-10 F
Embalado por 1

Especificaciones

Consumo eléctrico (W) 1550
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Tensión 220 - 240
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 12500 - 12500
Máx. altura del bisel acero 400 N/mm². (mm) 10
Ajuste fino (mm) 0.1
Type KFMPB 15-10 F

Números de artículo

Artículo No. 3U949137
EAN 4007430298416
UBB 500658564322
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 601755500
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.