text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Fresa Vinger HM 7 x 20/8mm


Objednací číslo B4980.628.380
Longitud total (mm) 51
Diámetro del eje (mm) 8
Longitud de trabajo (mm) 19.6
Apto para madera
Apto para madera maciza
Cortador de diámetro (mm) 7
Marca Bosch
Baleno po 1

Specifikace

Longitud total (mm) 51
Diámetro del eje (mm) 8
Longitud de trabajo (mm) 19.6
Apto para madera
Apto para madera maciza
Cortador de diámetro (mm) 7
Marca Bosch
Peso por pieza (g) 50
Codigo SA 82077090
Type End Miller

Čísla materiálu

Objednací číslo B4980.628.380
EAN 3165140358415
UBB 500505033208
UNSPSC 23101513
Výrobní číslo položky 2608628380
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.