Puntas
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
Destornilladores, puntas & llaves
Puntas
Puntas
9Q168870
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
Fresa sónica 5/16 pulgadas T40 30mml
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
9Q168870
Sistema de atornillado
Torx
Longitud total (mm)
30
Tamaño (TX)
40
Protección de aislamiento 1000 V
No
Apto para funcionamiento con impacto
No
Tamaño de conexión
5/16 pulgadas
Bloqueo de bola
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 5
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Sistema de atornillado
Torx
Longitud total (mm)
30
Tamaño (TX)
40
Protección de aislamiento 1000 V
No
Apto para funcionamiento con impacto
No
Tamaño de conexión
5/16 pulgadas
Bloqueo de bola
No
Con agujero
No
Tamaño de conexión (mm)
0.313
Dos caras
No
Tipo de cabeza en cruz
Ninguno
Marca
Sonic
Type
Torx Screwdriver Bit
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9Q168870
EAN
4711200956641
UBB
500678367474
UNSPSC
25191700
Artículo del fabricante nr
9263040