Puntas
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
Destornilladores, puntas & llaves
Puntas
Puntas
9I385868
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
Fresa sónica 5/16 pulgadas 12mm 36mml
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
9I385868
Sistema de atornillado
Ranura para tornillos
Longitud total (mm)
36
Protección de aislamiento 1000 V
No
Anchura de la hoja (mm)
12
Apto para funcionamiento con impacto
No
Tamaño de conexión
5/16 pulgadas
Bloqueo de bola
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Sistema de atornillado
Ranura para tornillos
Longitud total (mm)
36
Protección de aislamiento 1000 V
No
Anchura de la hoja (mm)
12
Apto para funcionamiento con impacto
No
Tamaño de conexión
5/16 pulgadas
Bloqueo de bola
No
Con agujero
No
Tamaño de conexión (mm)
0.313
Dos caras
No
Tipo de cabeza en cruz
Ninguno
Marca
Sonic
Codigo SA
8204200000
Type
Slotted Screwdriver Bit
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9I385868
EAN
4711200957266
UBB
500678365239
UNSPSC
25191700
Artículo del fabricante nr
9233612