text.skipToContent text.skipToNavigation

Fresa sónica 10 mm T45 75 mm


Artículo No. 9L390057
Sistema de atornillado Torx
Longitud total (mm) 75
Tamaño (TX) 45
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Sistema de atornillado Torx
Longitud total (mm) 75
Tamaño (TX) 45
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 10
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Ninguno
Marca Sonic
Type Torx Screwdriver Bit

Números de artículo

Artículo No. 9L390057
EAN 4711200957013
UBB 500678374066
UNSPSC 25191700
Artículo del fabricante nr 9367545
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.