text.skipToContent text.skipToNavigation

Fresa sónica 10 mm T25 30 mm


Artículo No. 9J295607
Sistema de atornillado Torx
Longitud total (mm) 30
Tamaño (TX) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Embalado por 1

Especificaciones

Sistema de atornillado Torx
Longitud total (mm) 30
Tamaño (TX) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 10
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Ninguno
Marca Sonic
Codigo SA 8204200000
Type Torx Screwdriver Bit

Números de artículo

Artículo No. 9J295607
EAN 4711200956900
UBB 500678371823
UNSPSC 25191700
Artículo del fabricante nr 9363025
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.