text.skipToContent text.skipToNavigation

Fresa sónica 10 mm 8 mm 30 mm


Artículo No. 9I553986
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Hexagon
Ancho de llave (mm) 8
Longitud total (mm) 30
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Bloqueo de bola No
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 8
Sistema de atornillado Hexagon
Ancho de llave (mm) 8
Longitud total (mm) 30
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 10
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Ninguno
Marca Sonic
Type Hex Screwdriver Bit

Números de artículo

Artículo No. 9I553986
EAN 4711200956795
UBB 500678369603
UNSPSC 25191700
Artículo del fabricante nr 9343008
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.