text.skipToContent text.skipToNavigation

Fresa rotativa Bahco G 16 25 C 08

Artículo No. S5493.001.725
Forma de la cabeza Árbol puntiagudo
Diámetro del eje (mm) 8
Longitud de trabajo (mm) 25
Material de corte HM
Con eje

Especificaciones

Forma de la cabeza Árbol puntiagudo
Diámetro del eje (mm) 8
Longitud de trabajo (mm) 25
Material de corte HM
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 16
Forma de la cabeza según DIN 8032 SPG
Marca Bahco

Descripción

DIN: SPG Aconsejable para lugares estrechos, gracias a su extremo puntiagudo Tipo de picado: F=Fino, M=Entrefino, C=Basto Stock estándar: X = si

Números de artículo

Artículo No. S5493.001.725
EAN 7311518036430
UBB 500500067615
UNSPSC 23251706
Artículo del fabricante nr G1625C08
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.