text.skipToContent text.skipToNavigation

Fresa rotativa Bahco F1225AL06


Limado de aluminio y otros materiales blandos Utilice cera para evitar el filo de aportación Filo de corte especial con una combinación de ventajas idóneas para materiales blandos Stock estándar: X = si Stock standard: X = yes

Artículo No. S5470.001.575
Forma de la cabeza Árbol de nariz redonda
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 25
Adecuado para aluminio
Apto para metales no férricos
Embalado por 1

Especificaciones

Forma de la cabeza Árbol de nariz redonda
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 25
Adecuado para aluminio
Apto para metales no férricos
Material de corte HM
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 12
Forma de la cabeza según DIN 8032 RBF
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 80
Type Rotary Burr

Números de artículo

Artículo No. S5470.001.575
EAN 7311518187651
UBB 240208002644
UNSPSC 23251706
Artículo del fabricante nr F1225AL06
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.