text.skipToContent text.skipToNavigation

Fresa rotativa Bahco D 12 11 M 06X


DIN: KUD Limado de soldaduras y agujeros. Para fabricar canales de aceite en lugares estrechos Tipo de picado: F=Fino, M=Entrefino, C=Basto Stock estándar: X = si

Artículo No. S5490.001.667
Forma de la cabeza Redondo/globo
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 11
Dentado Otro
Material de corte HM
Embalado por 1

Especificaciones

Forma de la cabeza Redondo/globo
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 11
Dentado Otro
Material de corte HM
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 12
Forma de la cabeza según DIN 8032 KUD
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 23
Type Rotary Burr

Números de artículo

Artículo No. S5490.001.667
EAN 7311518035358
UBB 203203107073
UNSPSC 23251706
Artículo del fabricante nr D1211M06X
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.