text.skipToContent text.skipToNavigation

Fresa rotativa Bahco D 10 09 C 06

Artículo No. S5490.001.650
Forma de la cabeza Redondo/globo
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 9
Material de corte HM
Con eje

Especificaciones

Forma de la cabeza Redondo/globo
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 9
Material de corte HM
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 10
Forma de la cabeza según DIN 8032 KUD
Marca Bahco

Descripción

DIN: KUD Limado de soldaduras y agujeros. Para fabricar canales de aceite en lugares estrechos Tipo de picado: F=Fino, M=Entrefino, C=Basto Stock estándar: X = si

Números de artículo

Artículo No. S5490.001.650
EAN 7311518035310
UBB 500500065890
UNSPSC 23251706
Artículo del fabricante nr D1009C06
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.