text.skipToContent text.skipToNavigation

Fresa rotativa Bahco D 08 07 C 06

Artículo No. S5490.001.625
Forma de la cabeza Redondo/globo
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 7
Dentado Dentado simple grueso
Material de corte HM

Especificaciones

Forma de la cabeza Redondo/globo
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 7
Dentado Dentado simple grueso
Material de corte HM
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 8
Forma de la cabeza según DIN 8032 KUD
Marca Bahco

Descripción

DIN: KUD Limado de soldaduras y agujeros. Para fabricar canales de aceite en lugares estrechos Tipo de picado: F=Fino, M=Entrefino, C=Basto Stock estándar: X = si

Números de artículo

Artículo No. S5490.001.625
EAN 7311518043933
UBB 500500065718
UNSPSC 23251706
Artículo del fabricante nr D0807C06
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.