text.skipToContent text.skipToNavigation

Fresa rotativa Bahco C 16 25 M 06 X


DIN: WRC Lima de superficies con conexiones redondas Tipo de picado: F=Fino, M=Entrefino, C=Basto Stock estándar: X = si

Artículo No. S5489.001.696
Forma de la cabeza Cilindro de punta esférica
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 25
Material de corte HM
Con eje
Embalado por 1

Especificaciones

Forma de la cabeza Cilindro de punta esférica
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 25
Material de corte HM
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 16
Forma de la cabeza según DIN 8032 WRC
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 70
Type Rotary Burr

Números de artículo

Artículo No. S5489.001.696
EAN 7311518187378
UBB 500500067201
UNSPSC 23251706
Artículo del fabricante nr C1625M06X
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.