text.skipToContent text.skipToNavigation

Fresa rotativa Bahco C 12 25 M 08

Artículo No. S5489.001.680
Forma de la cabeza Cilindro de punta esférica
Diámetro del eje (mm) 8
Longitud de trabajo (mm) 25
Material de corte HM
Con eje

Especificaciones

Forma de la cabeza Cilindro de punta esférica
Diámetro del eje (mm) 8
Longitud de trabajo (mm) 25
Material de corte HM
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 12
Forma de la cabeza según DIN 8032 WRC
Marca Bahco

Descripción

DIN: WRC Lima de superficies con conexiones redondas Tipo de picado: F=Fino, M=Entrefino, C=Basto Stock estándar: X = si

Números de artículo

Artículo No. S5489.001.680
EAN 7311518100865
UBB 203203052774
UNSPSC 23251706
Artículo del fabricante nr C1225M08
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.