text.skipToContent text.skipToNavigation

Fresa rotativa Bahco A 16 25 M 06 X


DIN: ZYA Para limado de filos y superficies planas Tipo de picado: F=Fino, M=Entrefino, C=Basto Stock estándar: X = si

Artículo No. S5487.001.759
Forma de la cabeza Cilindro
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 25
Material de corte HM
Con eje
Embalado por 1

Especificaciones

Forma de la cabeza Cilindro
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 25
Material de corte HM
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 16
Forma de la cabeza según DIN 8032 ZYA
Marca Bahco

Números de artículo

Artículo No. S5487.001.759
EAN 7311518187361
UBB 500500064729
UNSPSC 23251706
Artículo del fabricante nr A1625M06X
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.