text.skipToContent text.skipToNavigation

Fresa rotativa Bahco A 16 25 C 08

Artikelnummer S5487.001.785
Forma de la cabeza Cilindro
Diámetro del eje (mm) 8
Longitud de trabajo (mm) 25
Material de corte HM
Con eje

Spezifikationen

Forma de la cabeza Cilindro
Diámetro del eje (mm) 8
Longitud de trabajo (mm) 25
Material de corte HM
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 16
Forma de la cabeza según DIN 8032 ZYA
Marca Bahco

Beschreibung

DIN: ZYA Para limado de filos y superficies planas Tipo de picado: F=Fino, M=Entrefino, C=Basto Stock estándar: X = si

Artikelnummern

Artikelnummer S5487.001.785
EAN 7311518100612
UBB 500500065221
UNSPSC 23251706
Hersteller Artikel Nr A1625C08
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.