text.skipToContent text.skipToNavigation

Fresa rotativa Bahco A 12 25 C 06

Artículo No. S5487.001.745
Forma de la cabeza Cilindro
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 25
Material de corte HM
Con eje

Especificaciones

Forma de la cabeza Cilindro
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 25
Material de corte HM
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 12
Forma de la cabeza según DIN 8032 ZYA
Marca Bahco

Descripción

DIN: ZYA Para limado de filos y superficies planas Tipo de picado: F=Fino, M=Entrefino, C=Basto Stock estándar: X = si

Números de artículo

Artículo No. S5487.001.745
EAN 7311518023997
UBB 500500065148
UNSPSC 23251706
Artículo del fabricante nr A1225C06
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.