text.skipToContent text.skipToNavigation

Fresa rotativa Bahco A 08 20 M 06X


DIN: ZYA Para limado de filos y superficies planas Tipo de picado: F=Fino, M=Entrefino, C=Basto Stock estándar: X = si

Artículo No. S5487.001.637
Forma de la cabeza Cilindro
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 20
Dentado Otro
Material de corte HM
Embalado por 1

Especificaciones

Forma de la cabeza Cilindro
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 20
Dentado Otro
Material de corte HM
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 8
Forma de la cabeza según DIN 8032 ZYA
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 30
Type Rotary Burr

Números de artículo

Artículo No. S5487.001.637
EAN 7311518023836
UBB 203203105820
UNSPSC 23251706
Artículo del fabricante nr A0820M06X
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.