text.skipToContent text.skipToNavigation

Fresa Gedore 885 10 mm


Para uso intensivo, según DIN ISO 2351-3, accionamiento hexagonal según DIN 3126 - C 8 (5/16), acero especial al vanadio de GEDORE, acabado gun-metal, acero especial al vanadio, acabado gun-metal

Artículo No. G2430.100.001
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Hexágono interno
Ancho de llave (mm) 10
Longitud total (mm) 30
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 10
Sistema de atornillado Hexágono interno
Ancho de llave (mm) 10
Longitud total (mm) 30
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto
Tamaño de conexión 5/16 pulgadas
Bloqueo de bola
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 8
Dos caras No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 15
Type Screwdriver Bit

Descripción

Para uso intensivo, según DIN ISO 2351-3, accionamiento hexagonal según DIN 3126 - C 8 (5/16), acero especial al vanadio de GEDORE, acabado gun-metal, acero especial al vanadio, acabado gun-metal

Números de artículo

Artículo No. G2430.100.001
EAN 4010886656860
UBB 203122620800
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 6568600
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.