text.skipToContent text.skipToNavigation

Fresa Gedore 685 8 S-010 8 mm 10 uds.


Para accionamiento manual y uso en herramientas eléctricas y neumáticas, según DIN ISO 2351-3, con hexágono exterior según DIN ISO 1173, acero especial al vanadio, acabado cañón metálico, 10 y 5 piezas.

Artículo No. G2415.080.001
Número de bits PH (cruceta) 0
Número de puntas PZ (cruceta) 0
Número de puntas Torx 0
Número de puntas ranura 0
Número de puntas total 10
Embalado por 1

Especificaciones

Número de bits PH (cruceta) 0
Número de puntas PZ (cruceta) 0
Número de puntas Torx 0
Número de puntas ranura 0
Número de puntas total 10
Con soporte magnético No
Número de puntas hexágono interior 10
Número de puntas TriWing 0
Número de puntas dos agujeros 0
Con carraca No
Número de puntas cuadrado interior (Robertson) 0
Con empuñadura No
Marca Gedore

Descripción

Para accionamiento manual y uso en herramientas eléctricas y neumáticas, según DIN ISO 2351-3, con hexágono exterior según DIN ISO 1173, acero especial al vanadio, acabado cañón metálico, 10 y 5 piezas.

Números de artículo

Artículo No. G2415.080.001
EAN 4010886140123
UBB 203122615792
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 6539420
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.