text.skipToContent text.skipToNavigation

Fresa de Wera 869/4 3/8/65 060288


869/4 Tornillos de fijación, 3/8", x 65 mmDiseño no magnético. hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-F 6.3.

Artículo No. 81593.096.065
Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 21
Longitud (mm) 65
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 21
Longitud (mm) 65
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal No
Para atornillador de impacto No
Probado por VDE No
Marca Wera
Peso por pieza (g) 50
Type Nut Setter

Descripción

869/4 Tornillos de fijación, 3/8", x 65 mmDiseño no magnético. hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-F 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 81593.096.065
EAN 4013288016621
UBB 240232982928
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05060288001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.