text.skipToContent text.skipToNavigation

Fresa de Wera 867/2 Z TORX® TX 27/35 066902


867/2 Z Puntas TORX®, TX 27 x 35 mmPuntas de alta calidad para tornillos TORX® empotrados. Resistentes para uso universal. 5/16", hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-D 8.

Artículo No. 81585.027.035
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 35
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Embalado por 1

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 27
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 35
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 5/16 pulgadas
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Dos caras No
Marca Wera
Peso por pieza (g) 15.2
Model 867/2 Z TORX
Type Screwdriver Bit

Descripción

867/2 Z Puntas TORX®, TX 27 x 35 mmPuntas de alta calidad para tornillos TORX® empotrados. Resistentes para uso universal. 5/16", hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-D 8.

Números de artículo

Artículo No. 81585.027.035
EAN 4013288016119
UBB 425232070275
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05066902001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.