text.skipToContent text.skipToNavigation

Fresa de Wera 853/4 ACR® SL PH 2 x 150


853/4 Puntas ACR® SL con manguito, magnetizadas, PH 2 x 150 mmPuntas de alta calidad con nervaduras rugosas (característica antiextracción, ACR®) para evitar que se salga la cabeza del tornillo, permanentemente magnetizadas, de este modo los tornillos se pueden sujetar con seguridad en la punta de la punta, con manguito de plástico, protege los componen

Artículo No. 8P505351
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 150
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Embalado por 1

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 2
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 150
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 4
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Otro
Marca Wera
Type Phillips Screwdriver Bit

Descripción

853/4 Puntas ACR® SL con manguito, magnetizadas, PH 2 x 150 mmPuntas de alta calidad con nervaduras rugosas (característica antiextracción, ACR®) para evitar que se salga la cabeza del tornillo, permanentemente magnetizadas, de este modo los tornillos se pueden sujetar con seguridad en la punta de la punta, con manguito de plástico, protege los componentes para que no se dañen al atornillar. Resistente para uso universal. hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-F 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 8P505351
EAN 4013288163189
UBB 500693654146
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05203913001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.