text.skipToContent text.skipToNavigation

Fresa de Wera 851/4 Z PH GR2/70 059770


851/4 Puntas Z, PH 2 x 70 mmPuntas premium para tornillos Phillips. Resistentes, para uso universal. 1/4", hexagonal, adecuada para soportes según DIN ISO 1173-F 6.3.

Artículo No. 81504.002.070
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 70
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 70
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 4
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Otro
Marca Wera
Peso por pieza (g) 14
Model 851/4Z
Type Phillips Screwdriver Bit

Descripción

851/4 Puntas Z, PH 2 x 70 mmPuntas premium para tornillos Phillips. Resistentes, para uso universal. 1/4", hexagonal, adecuada para soportes según DIN ISO 1173-F 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 81504.002.070
EAN 4013288013804
UBB 425232915008
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05059770001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.