text.skipToContent text.skipToNavigation

Fresa de Wera 851/4 Z PH 059802 PH3 x 152


851/4 Puntas Z, PH 3 x 152 mmPuntas premium para tornillos Phillips. Resistentes, para uso universal. 1/4", hexagonal, adecuada para soportes según DIN ISO 1173-F 6.3.

Artículo No. 81504.003.152
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 152
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Embalado por 1

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 3
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 152
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 4
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Otro
Marca Wera
Peso por pieza (g) 38
Codigo SA 8207903000
Model 851/4Z
Type Phillips Screwdriver Bit

Descripción

851/4 Puntas Z, PH 3 x 152 mmPuntas premium para tornillos Phillips. Resistentes, para uso universal. 1/4", hexagonal, adecuada para soportes según DIN ISO 1173-F 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 81504.003.152
EAN 4013288031075
UBB 419110996321
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05059802001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.