text.skipToContent text.skipToNavigation

Fresa de Wera 840/4 IMP DC 5 x 50


840/4 IMP DC Hex-Plus DIY Puntas Impaktor, 5 x 50 mm, 5 piezas 5x 840/4 IMP DC Puntas Impaktor: 5 x 50 mmBrocas Impaktor de alta calidad para tornillos de hexágono interior. La tecnología Impaktor ofrece una vida útil superior a la media incluso en circunstancias extremas. La resistencia a la fricción mejorada, gracias al recubrimiento rugoso de partícu

Artículo No. 0H118345
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Otro
Embalaje Caja de plástico
Longitud total (mm) 50
Número de puntas total 5
Embalado por 1

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 5
Sistema de atornillado Otro
Embalaje Caja de plástico
Longitud total (mm) 50
Número de puntas total 5
Con soporte magnético No
Con carraca No
Con empuñadura
Marca Wera
Model 840/4 IMP DC
Type Bit Set

Descripción

840/4 IMP DC Hex-Plus DIY Puntas Impaktor, 5 x 50 mm, 5 piezas 5x 840/4 IMP DC Puntas Impaktor: 5 x 50 mmBrocas Impaktor de alta calidad para tornillos de hexágono interior. La tecnología Impaktor ofrece una vida útil superior a la media incluso en circunstancias extremas. La resistencia a la fricción mejorada, gracias al recubrimiento rugoso de partículas de diamante en la punta de la broca, evita cualquier deslizamiento fuera de la cabeza del tornillo. Hex-Plus garantiza una mayor superficie de contacto en la cabeza del tornillo. De este modo, el efecto de entalladura se reduce al mínimo y se eliminan casi por completo los daños en la cabeza del tornillo. hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-F 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 0H118345
EAN 4013288157492
UBB 500643354615
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05057645001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.