text.skipToContent text.skipToNavigation

Fresa de Wera 840/1 Z Hex-Plus BO SW3.0 x 25


840/1 Z Puntas Hex-Plus BO a prueba de manipulaciones, 3 x 25 mmPuntas Wera viscosas y resistentes para tornillos de hexágono interior y uso universal. Hex-Plus ofrece una mayor superficie de contacto en la cabeza del tornillo. De este modo se reduce al mínimo el efecto de entalladura y se eliminan casi por completo los daños en la cabeza del tornillo. Los tornillos BO con hexágono interior tienen un pasador saliente en su perfil de accionamiento. Esto impide cualquier aflojamiento no autorizado, ya que las herramientas hexagonales ",normales", no pueden mover estos tornillos. hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-D 6.3.

Artículo No. 81154.000.030
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 60
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 3
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 60
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Otro
Marca Wera
Peso por pieza (g) 4.2
Codigo SA 82079030
Model 840/1 Z BO
Type Hex Screwdriver Bit

Descripción

840/1 Z Puntas Hex-Plus BO a prueba de manipulaciones, 3 x 25 mmPuntas Wera viscosas y resistentes para tornillos de hexágono interior y uso universal. Hex-Plus ofrece una mayor superficie de contacto en la cabeza del tornillo. De este modo se reduce al mínimo el efecto de entalladura y se eliminan casi por completo los daños en la cabeza del tornillo. Los tornillos BO con hexágono interior tienen un pasador saliente en su perfil de accionamiento. Esto impide cualquier aflojamiento no autorizado, ya que las herramientas hexagonales ",normales", no pueden mover estos tornillos. hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-D 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 81154.000.030
EAN 4013288038562
UBB 500625430821
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05056343001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.