text.skipToContent text.skipToNavigation

Fresa de Wera 840/1 IMP DC 3 x 25


840/1 IMP DC Hex-Plus DIY Puntas Impaktor, 3 x 25 mm, 10 piezas 10x 840/1 IMP DC Puntas Impaktor: 3 x 25 mmBrocas Impaktor de alta calidad para tornillos de hexágono interior. La tecnología Impaktor ofrece una vida útil superior a la media incluso en circunstancias extremas. La resistencia a la fricción mejorada, gracias al recubrimiento rugoso de partí

Artículo No. 8W566235
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Embalado por 1

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 3
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Otro
Marca Wera
Model 840/1 IMP DC
Type Hex Screwdriver Bit

Descripción

840/1 IMP DC Hex-Plus DIY Puntas Impaktor, 3 x 25 mm, 10 piezas 10x 840/1 IMP DC Puntas Impaktor: 3 x 25 mmBrocas Impaktor de alta calidad para tornillos de hexágono interior. La tecnología Impaktor ofrece una vida útil superior a la media incluso en circunstancias extremas. La resistencia a la fricción mejorada, gracias al recubrimiento rugoso de partículas de diamante en la punta de la broca, evita cualquier deslizamiento fuera de la cabeza del tornillo. Hex-Plus garantiza una mayor superficie de contacto en la cabeza del tornillo. De este modo, el efecto de entalladura se reduce al mínimo y se eliminan casi por completo los daños en la cabeza del tornillo. hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-D 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 8W566235
EAN 4013288178701
UBB 500643345068
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05057603001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.