text.skipToContent text.skipToNavigation

Fresa de Wera 3869/4 8 x 50


3869/4 Destornillador de tuercas, inoxidable, 8 x 50 mm Destornillador de tuercas de alta calidad de acero inoxidable para tornillos de cabeza hexagonal. Inoxidable para evitar el riesgo de oxidación extraña. Diseño no magnético con muelle de retención. 1/4", hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-F 6.3.

Artículo No. 81596.080.050
Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 8
Longitud (mm) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 8
Longitud (mm) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Magnético No
Dimensión (mm) 8
Doble inserto hexagonal No
Tamaño de conexión (mm) 6.3
Para atornillador de impacto No
Probado por VDE No
Marca Wera
Peso por pieza (g) 11
Type Nut Setter

Descripción

3869/4 Destornillador de tuercas, inoxidable, 8 x 50 mm Destornillador de tuercas de alta calidad de acero inoxidable para tornillos de cabeza hexagonal. Inoxidable para evitar el riesgo de oxidación extraña. Diseño no magnético con muelle de retención. 1/4", hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-F 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 81596.080.050
EAN 4013288118257
UBB 500511640566
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05071223001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.