text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 3855/4 PZ2 x 89


3855/4 Puntas, acero inoxidable, PZ 2 x 89 mmPuntas de alta calidad de acero inoxidable para tornillos Pozidriv*. Las puntas inoxidables de Wera están fabricadas en acero inoxidable, lo que evita la formación de óxido. hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-F 6.3. * Pozidriv = marca registrada de European Industrial Service Ltd.

Artikelnummer 81522.002.089
Größe Bit (mm)
Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 89
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Größe Bit (mm) 2
Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 89
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Kugelverriegelung Nein
Mit Loch Nein
Zweiseitig Nein
Typ des Kreuzkopfes Andere
Marke Wera
Gewicht pro Stück (g) 18
Warennummer 8207903000
Model 3851/4
Type Pozidriv Screwdriver Bit

Beschreibung

3855/4 Puntas, acero inoxidable, PZ 2 x 89 mmPuntas de alta calidad de acero inoxidable para tornillos Pozidriv*. Las puntas inoxidables de Wera están fabricadas en acero inoxidable, lo que evita la formación de óxido. hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-F 6.3. * Pozidriv = marca registrada de European Industrial Service Ltd.

Artikelnummern

Artikelnummer 81522.002.089
EAN 4013288115522
UBB 500504484196
UNSPSC 31161507
Hersteller Artikel Nr 05071085001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.