text.skipToContent text.skipToNavigation

Fresa de Wera 3851/4 PH2 x 89


3851/4 Puntas, acero inoxidable, PH 2 x 89 mmPuntas de alta calidad de acero inoxidable para tornillos de ranura en cruz. Las puntas inoxidables de Wera están fabricadas en acero inoxidable, lo que evita la formación de óxido. hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-F 6.3.

Artículo No. 81521.002.089
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 89
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 89
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 4
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Otro
Marca Wera
Peso por pieza (g) 18
Model 3851/4
Type Phillips Screwdriver Bit

Descripción

3851/4 Puntas, acero inoxidable, PH 2 x 89 mmPuntas de alta calidad de acero inoxidable para tornillos de ranura en cruz. Las puntas inoxidables de Wera están fabricadas en acero inoxidable, lo que evita la formación de óxido. hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-F 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 81521.002.089
EAN 4013288115492
UBB 500504483859
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05071082001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.