Destornilladores, puntas & llaves
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
Destornilladores, puntas & llaves
Puntas
Juegos de puntas
9L017854
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
Fresa de taladrar de Bosch para plástico/metal/metal no férreo 3.2mm HSS 3mm mango cilíndrico 65mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Metal drill bits HSS-G, DIN 338 D= 3.2 mm, L= 65 mm
Descripción completa
Artículo No.
9L017854
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Diámetro del eje (mm)
3.2
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
36
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
65
Taladro de diámetro (mm)
3.2
Diámetro del eje (mm)
3.2
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
36
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Adecuado para plástico
Sí
Adecuado para acero
Sí
Apto para hormigón
No
Adecuado para cerámica
No
Apto para madera
No
Apto para metales no férricos
Sí
Apto para piedra
No
Material de corte
HSS
Adecuada para escariado
No
Con canal de refrigeración
No
Adecuado para azulejos
No
Broca espiral
No
Con cierre rápido
No
Marca
Bosch
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
La hoja de sierra circular Construct Wood es duradera al cortar madera de construcción con clavos y restos de hormigón. Sus dientes de carburo de alta calidad rectificados con precisión hacen que la hoja sea robusta para aplicaciones duras. Además, sus ranuras de expansión disminuyen las vibraciones durante el uso, lo que amortigua el ruido y reduce el desarrollo de calor. La hoja cuenta con una hoja base de acero templado SK5 dimensionalmente estable (> 40 HRC) que garantiza la precisión. Utilice esta hoja de sierra en madera de construcción con clavos y restos de hormigón. La hoja de sierra circular para madera Construct es duradera al cortar madera de obra con clavos y restos de hormigón
Números de artículo
Artículo No.
9L017854
EAN
3165140382250
UBB
500699338728
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
2609255039