Fresa de escariar
Todas las categorías
Automobile & flotte
Entretien et nettoyage
Fixations
Fournitures électriques
Hydraulique, pneumatique et plomberie
Matériel de manutention et de stockage
Meulage & Ponçage
Outils pneumatiques
Outils à main
Outils électriques
Produits chimiques et rubans
Produits de sécurité
Usinage
Équipement de soudage, de brasage et de gaz
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Herramientas
Fresar
Fresa de escariar
4Z835614
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
Fresa chaflanadora Dormer S739 SC Aluminio-Titanio-Nitruro 10.0mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
4Z835614
Longitud total (mm)
70
Diámetro del eje (mm)
10
Longitud de trabajo (mm)
22
Número de dientes
2
Material de corte
Otro
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
10
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
70
Diámetro del eje (mm)
10
Longitud de trabajo (mm)
22
Número de dientes
2
Material de corte
Otro
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
10
Marca
Dormer
Type
6706891
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4Z835614
EAN
7320760684405
UBB
500629633222
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
S73910.0