text.skipToContent text.skipToNavigation

Freezer ROFROST II R290 3/8-2 inch 10-54mm 220-230 V ROTHENBERGER


Sistemas de congelación de tuberías para tuberías de cobre, acero inoxidable y acero - trabajos de mantenimiento, reparación y ampliación en instalaciones de fontanería y calefacción - los fontaneros pueden congelar tuberías de calefacción y tuberías de agua de forma segura para el futuro, respetuosa con el medio ambiente y que ahorra costes - mangueras especialmente flexibles y alicates más delgados que el modelo anterior facilitan el trabajo en lugares de difícil acceso - la aplicación ROFROST muestra a los fontaneros el tiempo mínimo de congelación para que puedan trabajar de forma segura y económica - más de un 20% más ligero en comparación con el dispositivo anterior

Artículo No. 5H122338
Adecuado para diámetro de tubo (mm) 0.375-2
Principio de funcionamiento Eléctrico
Con maletín
Marca Rothenberger
Codigo SA 84186900
Embalado por 1

Especificaciones

Adecuado para diámetro de tubo (mm) 0.375-2
Principio de funcionamiento Eléctrico
Con maletín
Marca Rothenberger
Codigo SA 84186900

Descripción

Sistemas de congelación de tuberías para tuberías de cobre, acero inoxidable y acero - trabajos de mantenimiento, reparación y ampliación en instalaciones de fontanería y calefacción - los fontaneros pueden congelar tuberías de calefacción y tuberías de agua de forma segura para el futuro, respetuosa con el medio ambiente y que ahorra costes - mangueras especialmente flexibles y alicates más delgados que el modelo anterior facilitan el trabajo en lugares de difícil acceso - la aplicación ROFROST muestra a los fontaneros el tiempo mínimo de congelación para que puedan trabajar de forma segura y económica - más de un 20% más ligero en comparación con el dispositivo anterior

Números de artículo

Artículo No. 5H122338
EAN 4004625556184
UBB 500729838564
UNSPSC 23270000
Artículo del fabricante nr 1500004196
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.