Llaves cruzadas
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
Automóvil
Llaves
Llaves cruzadas
7I492179
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
Four-way wheel brace 17 x 19 x 22 x 12.5 (1/2 inch square) L350 mmxW350mm PROMAT
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
7I492179
Protección de la superficie
Otro
Longitud total (mm)
350
Varilla cuadrada
12.5 mm (1/2 inch)
Ancho de llave 1 (mm)
17
Ancho de llave 2 (mm)
19
Ancho de llave 3 (mm)
22
Ancho de llave 4 (mm)
12.5
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Protección de la superficie
Otro
Longitud total (mm)
350
Varilla cuadrada
12.5 mm (1/2 inch)
Ancho de llave 1 (mm)
17
Ancho de llave 2 (mm)
19
Ancho de llave 3 (mm)
22
Ancho de llave 4 (mm)
12.5
Marca
Promat
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7I492179
EAN
4015448652335
UBB
500583129977
UNSPSC
27111714
Artículo del fabricante nr
4000823665